Arandela de soporte

Ref.: 049815203
Ver todas las versiones
CALOTTE-W15/20-RAL9006

Descripción

CALOTTE-W15/20-RAL9006
Arandela de soporte
para perfiles trapezoidales
  • Versión de aluminio con junta de cloropreno adhesivo
  • Para montaje con brida superior en techos de poliéster, aluminio, acero y fibrocemento
  • Apto para arandelas de sellado de hasta 22 mm de diámetro exterior

Tenga en cuenta que este artículo tiene un plazo de entrega de 7 días hábiles.


Cantidad mínima de pedido de tapas de colores = 400 uds.


43

Ángulo

15 grados
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Anchura lateral

12.5 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco RAL 9006
Más Información

Diámetro del orificio

7.3 mm
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Se puede utilizar para el perfil del techo

DS Staalprofi SISCOROOF 4GDS Staalprofi SISCOTEC ROOF 4GITALPANNELLI PentaInsonorización para tejados METECNO HipertecJORIS IDE JI Vieo Roof 1050METECNO G4METECNO Hipertec roofMetecno 38/333/1000
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.700 g
Más Información
Scroll to top