Herramienta para desbarbar/calibrar tubos multicapa

Ref.: 071406 250
Ver todas las versiones
UTIL-CALIBRADOR-TUB-MULTICAPA-TALADRO-50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UTIL-CALIBRADOR-TUB-MULTICAPA-TALADRO-50
Herramienta para desbarbar/calibrar tubos multicapa
Herramienta para desbarbar/calibrar tubos multicapa antes del crimpado
  • La cabeza hexagonal encaja perfectamente en un destornillador
  • Compatible con mangos de clic para uso manual

Herramienta especialmente diseñada para desbarbar y calibrar tubos multicapa

  • El tubo queda perfectamente biselado y sin ningún residuo

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

2 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

64 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en tubería de acero

2 mm
Más Información

Capacidad de corte mínima en tubo de acero

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

Diámetro de la hoja

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.615 kg
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

50 mm
Más Información

Capacidad de corte mín./máx. en tubo de acero

1-2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071406250

Ficha Técnica

94320482.pdf
Scroll to top