CALENDARIO ADVIENTO + CJTO HTAS 30 PCS Calendario de adviento con cjto. de herramientas 30 piezas Conjunto de llave de carraca con cabeza orientable – Black Edition
Conjunto compacto con las herramientas más esenciales
Vasos para tuercas hexagonales
Llave de carraca con cabeza orientable y función de mango en T integrada
Diseño de herramientas en negro de alta calidad, presentado en una caja robusta con molde de espuma ajustado con acabado en carbono rojo
Calendario con soporte desplegable y orificio troquelado para colocarlo de pie o colgarlo
Contenido:
1 caja metálica para herramientas
1 llave de carraca con cabeza orientable y portapuntas
1 prolongador magnético para puntas
14 puntas: TX, PH, PZ, allen y plana
1 juego de vasos hexagonales de: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm
1 cjto. de llaves Allen de: 2, 2,5, 3, 4, 5 y 6 mm
https://www.wurth.es/calendario-navidad-cjto-htas-30-pcs0965014025CALENDARIO ADVIENTO + CJTO HTAS 30 PCSCALENDARIO ADVIENTO + CJTO HTAS 30 PCS<br>Calendario de adviento con cjto. de herramientas<br>30 piezas<br>Conjunto de llave de carraca con cabeza orientable – Black Edition<br><ul><li>Conjunto compacto con las herramientas más esenciales</li><li>Vasos para tuercas hexagonales</li><li>Llave de carraca con cabeza orientable y función de mango en T integrada</li><li>Diseño de herramientas en negro de alta calidad, presentado en una caja robusta con molde de espuma ajustado con acabado en carbono rojo</li><li>Calendario con soporte desplegable y orificio troquelado para colocarlo de pie o colgarlo</li></ul><P> </P><p class="level1">Contenido:</p><ul><li>1 caja metálica para herramientas</li><li>1 llave de carraca con cabeza orientable y portapuntas</li><li>1 prolongador magnético para puntas </li><li>14 puntas: TX, PH, PZ, allen y plana</li><li>1 juego de vasos hexagonales de: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm</li><li>1 cjto. de llaves Allen de: 2, 2,5, 3, 4, 5 y 6 mm</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/654193575.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/654193575.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Material publicitario/Todas las categorías/Material publicitario/Artículos de invierno/Todas las categorías/Material publicitario/Artículos de invierno/Set de invierno para vehículos2025-04-14T00:39:02+0000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.