Calculadora 12 dígitos

Ref.: 9501023357
CALC-BLUERING-BR120-12DG

Descripción

CALC-BLUERING-BR120-12DG
Calculadora 12 dígitos
BLUERING BR-120
  • Pantalla LCD de 12 dígitos.
  • Cálculo del precio de venta.
  • Función inversa.
  • Tecla gran total.
  • Alimentación pilas y solar.
  • Dimensiones: 135 x 102 x 33,5mm.
  • Peso: 130g.

Unidad mínima de compra > 1 uds.

Material

Reciclado de plástico
Más Información

Longitud

13.5 cm
Más Información

Mostrar

LCD de 12 dígitos
Más Información

Anchura

10.2 cm
Más Información

Suministro de energía

Células solares
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top