Caladora a batería STP 12-A

Ref.: 570011401
Ver todas las versiones
CALADORA BAT STP 12-A SOLA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CALADORA BAT STP 12-A SOLA
Caladora a batería STP 12-A
Caladora de 12 V muy compacta y práctica con oscilación de 3 etapas y muy buenas propiedades de corte en curvas. Ideal para cortar madera, aluminio y acero

Trabajo cómodo y sin esfuerzo

Diseño compacto, ligero y ergonómico

Propiedades de deslizamiento y protección de superficies delicadas mejoradas

Placa base de aluminio resistente con suela de plástico

Cambio fácil y rápido de hoja de sierra, sin herramientas

mediante un soporte de cambio rápido de hoja

Área de trabajo con una iluminación óptima

Iluminación LED

Packs de baterías Li-ion

Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.3 kg
Más Información

Entrada de alimentación

1 W
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.5 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Régimen de marcha en vacío máximo

2800 U/min(rpm)
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Soporte de cambio rápido
Más Información

Profundidad de corte máxima en madera

70 mm
Más Información

Profundidad de corte máxima en acero

3 mm
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

Velocidad de recorrido mínima a ralentí

1500 U/min(rpm)
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Profundidad de corte máxima en aluminio

3 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Longitud de recorrido

18 mm
Más Información

Ángulo de inglete máximo

45 grados
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.18 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 kg
Más Información

Altura

175 mm
Más Información

Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo

1500-2800 U/min(rpm)
Más Información

Longitud x anchura x altura

240 x 85 x 175 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

570011401

Ficha Técnica

32409821.pdf
Scroll to top