Caladora a batería STP 18 A

Ref.: 570050601
Ver todas las versiones
CALADORA BAT STP 18-A SOLA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CALADORA BAT STP 18-A SOLA
Caladora a batería STP 18 A
Caladora a batería de 18 V precisa y de alto rendimiento. Elija la potencia de batería que necesita gracias al sistema PICK YOUR POWER.

Las hojas de sierra se pueden cambiar rápidamente y sin herramientas

Soporte de hoja de sierra de cambio rápido

Aplicación universal

Tanto la potencia de elevación como la velocidad se pueden ajustar para una amplia variedad de materiales. Recorrido pendular con cuatro ajustes, incluido un ajuste de velocidad continua.

Iluminación óptima del área de trabajo y del área de inserción de la hoja de sierra

Luz LED en el soporte de la hoja de sierra

La máquina encaja bien en la mano y permite trabajar sin esfuerzo

Ligero, compacto y de forma ergonómica con un agarre recubierto de goma

Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto de memoria

Tecnología de ion-litio

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicador del estado de carga en la batería

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.87 kg
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.4 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Régimen de marcha en vacío máximo

2700 U/min(rpm)
Más Información

Número de etapas del recorrido pendular

4 Uds
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Soporte de cambio rápido
Más Información

Profundidad de corte máxima en madera

120 mm
Más Información

Profundidad de corte máxima en acero

8 mm
Más Información

Vibración

8 m/s²
Más Información

Peso de la base de apoyo

100 g
Más Información

Velocidad de recorrido mínima a ralentí

550 U/min(rpm)
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Profundidad de corte máxima en aluminio

20 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

300 g
Más Información

Longitud de recorrido

23 mm
Más Información

Nivel de presión acústica

79 dB
Más Información

Ángulo de inglete máximo

0 grados
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

0 g
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.070 kg
Más Información

Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo

550-2700 U/min(rpm)
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

570050601

Ficha Técnica

32409822.pdf
Scroll to top