Armario de cajones del sistema 8.6: 574x603 mm

Ref.: 5583200063
CAJONERA-8.6-H915-5DRWR-RAL7016

Descripción

CAJONERA-8.6-H915-5DRWR-RAL7016
Armario de cajones del sistema 8.6: 574x603 mm
Construcción estable y sin torsiones con una capacidad de carga de hasta 2 toneladas para un uso intensivo en producción, almacenamiento y funcionamiento

Combinaciones a medida y planificación flexible y sencilla

  • Dimensiones y componentes del sistema uniformes en todos los grupos de productos
  • Los cajones, los estantes, las bandejas extraíbles y los elementos de organización pueden utilizarse en armarios con las dimensiones de sistema correspondientes

Marco de armario de cajones

  • El bloqueo de seguridad del cajón evita que se abran varios cajones al mismo tiempo y, por lo tanto, evita el riesgo de vuelco
  • Elemento de bloqueo con bombín mecánico y espacio para etiqueta. Diseño de circuitos de bloqueo individuales, sistema de cierre o cerraduras electrónicas posibles en todos los grupos de productos.
  • Las cubiertas de plástico de las esquinas sirven como guías deslizantes en la base del armario; la base del armario pintada no se coloca directamente en el suelo. En lugar de las cubiertas de plástico de las esquinas, se pueden utilizar fijaciones especiales en la cubierta del armario para apilar las carcasas del armario
  • Los orificios perforados en la tapa y las paredes laterales permiten montar fácilmente accesorios como bordes antivuelco o atornillar varias carcasas de armario.
  • La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante

Cajones

  • Tiradores de aluminio en hápticos de alta calidad y diseño de gama alta con opciones de etiquetado
  • Dimensiones internas adaptadas a las del sistema para acomodar todos los accesorios de espuma y bandejas, así como las cajas del sistema ORSY® System World, y rieles y divisores de compartimentos y alfombrillas antideslizantes
  • Guías de extensión completas sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga

Otros accesorios completos del sistema disponibles

Profundidad

603 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Capacidad de carga máx.

2 t
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

574 mm
Más Información

Color de la carcasa

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Dimensiones del sistema

8,6
Más Información

Color de la parte delantera

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, altura delantera 180 mm1 cajón, altura delantera 300 mm3 cajones, altura delantera 120 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga del cajón

80 kg
Más Información

Número de cajones

5 Uds
Más Información

Tipo de cerradura

Bloqueo del cilindro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Altura

915 mm
Más Información
Scroll to top