Cajón para módulo de cajón longitudinal

Ref.: 0963010258
CAJON-VSML-556X452X180

Descripción

CAJON-VSML-556X452X180
Cajón para módulo de cajón longitudinal
Altura total 556 mm, profundidad total 452 mm
  • Para una extracción práctica en la zona de la puerta corredera
  • Cajón de acero con panel de aluminio
  • Para configuración individual en módulos de armario de 556x452 mm
  • Incluye separadores y alfombrilla antideslizante

Altura (dimensión interna del cajón)

167 mm
Más Información

Material

ALU/ST
Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

479 mm
Más Información

Color

Aluminio plataGris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

366 mm
Más Información

Capacidad de carga

75 kg
Más Información

Profundidad de construcción

452 mm
Más Información

Anchura de construcción

556 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.700 kg
Más Información

Altura de construcción

180 mm
Más Información
Scroll to top