Cajón para banco

Ref.: 0715075125
Ver todas las versiones
CAJÓN PARA BANCO DE TRABAJO FORCE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJÓN PARA BANCO DE TRABAJO FORCE
Cajón para banco
FORCE
  • Fácil colocación.
  • Posición de seguridad, no permite que salga del todo el cajón.
  • Bandeja deslizante, para una mejor distribución de las herramientas.
  • Incluye cerradura.

Material

Acero forjado
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Temperatura máxima

50 °C
Más Información

Profundidad nominal

1200 mm
Más Información

Anchura exterior

825 mm
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 kg
Más Información

Altura

225 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

665163986.pdf

Catálogo General

0715075125

Ficha Técnica

32410878.pdf
Scroll to top