CAJON-MET-SOFT-LINE-L400MM-H95-25KG

Ref.: 0684015014
Ver todas las versiones

CAJON-MET-SOFT-LINE-L400MM-H95-25KG

Descripción

CAJON-MET-SOFT-LINE-L400MM-H95-25KG

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

ZN-BLK
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.050 kg
Más Información

Altura

103 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top