Material |
ST/PLA |
Superficie |
ZN-BLK |
Longitud |
450 mm |
Color |
Gris hormigón RAL 7023 |
Capacidad de carga |
25 kg |
Descripción de tipo |
Soft, gallery rail, extra-high |
Peso del producto (por artículo) |
3.750 kg |
Altura |
183 mm |
Catálogo General |
0684015005 |