Placa de recubrimiento

Ref.: 0684320539
CAJÓN EVOBOX 2.0 TAPAS SIN LOGO BLANCAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJÓN EVOBOX 2.0 TAPAS SIN LOGO BLANCAS
Placa de recubrimiento
Plástico
EVOBOX2.0
Material: plástico

Material

PLA
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Altura

40.5 mm
Más Información

Área de descargas

Manual de instalación

684353470.pdf

Catálogo General

0684320539

Ficha Técnica

684311395.pdf
Scroll to top