EVOBOX2.0

Ref.: 0684318541
Ver todas las versiones
CAJÓN EVOBOX 2.0 H251 L300 GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJÓN EVOBOX 2.0 H251 L300 GR
EVOBOX2.0
H251
Panel lateral fino que aprovecha al máximo el espacio interno del cajón
Extensión completaCon sistema de amortiguación integradoSistema silenciosoFuncionamiento suave sin ruidoCapacidad de carga35 kgColorBlanco o GrisAjuste integrado del panel frontal en regulación 3DAjuste de altura: 2 mmAjuste lateral: ±1,5 mmAjuste de inclinación del panel frontalMontaje rápido y sin herramientas

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Gris
Más Información

Longitud nominal

300 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Ajuste de la inclinación

Integrado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.670 kg
Más Información

Altura exterior

251 mm
Más Información

Altura

219 mm
Más Información

Área de descargas

Manual de instalación

684353470.pdf

Catálogo General

0684318541

Ficha Técnica

570901686.pdf

Ficha Técnica

594763304.pdf

Ficha Técnica

684310873.pdf
Scroll to top