EVOBOX2.0

Ref.: 0684318509
Ver todas las versiones
CAJÓN EVOBOX 2.0 H134 L350 GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJÓN EVOBOX 2.0 H134 L350 GR
EVOBOX2.0
H101
Panel lateral extrafino que aprovecha al máximo el espacio interno del cajón

Extensión completa

Con sistema de amortiguación integrado

Sistema silencioso

Funcionamiento suave sin ruido

Capacidad de carga

35KG

Color

Blanco o gris

Ajuste del panel frontal en 3D

  • Ajuste de altura: ±2mm
  • Regulación lateral: ±1,5mm
  • Ajuste de la inclinación del panel frontal

Montaje rápido y sin herramientas

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Gris
Más Información

Longitud nominal

350 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.350 kg
Más Información

Altura exterior

134 mm
Más Información

Altura

101 mm
Más Información

Área de descargas

Manual de instalación

684353470.pdf

Catálogo General

0684318509

Ficha Técnica

570901688.pdf

Ficha Técnica

570901689.pdf

Ficha Técnica

573269418.pdf

Ficha Técnica

573269420.pdf

Ficha Técnica

573269421.pdf

Ficha Técnica

573269422.pdf
Scroll to top