EVOBOX2.0

Ref.: 0684318520
Ver todas las versiones
CAJÓN EVOBOX 2.0 H181 L550 GR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJÓN EVOBOX 2.0 H181 L550 GR
EVOBOX2.0
H148
Panel lateral extrafino que aprovecha al máximo el espacio interno del cajón

Extensión completa

Con sistema de amortiguación integrado

Sistema silencioso

Funcionamiento suave sin ruido

Capacidad de carga

35KG

Color

Blanco o grafito

Ajuste del panel frontal en 3D integrado

  • Regulación de altura: ±2 mm
  • Regulación lateral: ±1,5 mm
  • Ajuste de la inclinación del panel frontal

Montaje rápido y sin herramientas

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Gris
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.750 kg
Más Información

Altura exterior

181 mm
Más Información

Altura

148 mm
Más Información

Área de descargas

Manual de instalación

684353470.pdf

Catálogo General

0684318520

Ficha Técnica

570921179.pdf

Ficha Técnica

570921180.pdf

Ficha Técnica

573269424.pdf

Ficha Técnica

573269426.pdf

Ficha Técnica

573269427.pdf

Ficha Técnica

573269429.pdf
Scroll to top