Cajón

Ref.: 0962616853
Ver todas las versiones
-ET-SCHUBLADE-WRKST-TLSYS-H215MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ET-SCHUBLADE-WRKST-TLSYS-H215MM
Cajón
Para carros de taller Standard

Material

Metal
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

S
Más Información

Color

Negro grafito RAL 9011
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3300.000 g
Más Información

Altura

215 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962616853

Ficha Técnica

32410733.pdf

Ficha Técnica

32410734.pdf
Scroll to top