Caja de cartuchos

Ref.: 0955903684
CAJA VACÍA - 12 CARTUCHOS

Descripción

CAJA VACÍA - 12 CARTUCHOS
Caja de cartuchos
Facilita el transporte y el almacenamiento de hasta 12 cartuchos de adhesivo y sellador
  • Fabricada con material reciclado
  • Ergonómica y fácil de transportar
  • Apilable
  • Muy robusta y resistente a golpes e impactos
  • Resistente al agua

Adecuada para el transporte y almacenamiento seguro y limpio de cartuchos en el taller, en la obra y en vehículos de transporte. El práctico soporte fabricado con material plástico reciclado resistente le permite transportar 12 cartuchos con una mano.


La caja de cartuchos está vacía.

Profundidad

200 mm
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Número de cartuchos

12 Uds
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

905.000 g
Más Información

Altura

255 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

300 x 200 x 255 mm
Más Información
Scroll to top