CAJA SUPERFICIE 3 FILAS-39 MODULOS

Ref.: 0975701003
Ver todas las versiones
CAJA SUPERFICIE 3 FILAS-39 MODULOS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA SUPERFICIE 3 FILAS-39 MODULOS

Profundidad

94 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

475 mm
Más Información

Anchura

250 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Número de filas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

470.000 g
Más Información

Longitud x anchura x profundidad

475 x 250 x 94 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975701003

Ficha Técnica

32408189.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top