Caja de diagnóstico W.EASY (autobús) robusta

Ref.: WW01000231
CAJA SOLIDA W.EASY (BUS)

Descripción

CAJA SOLIDA W.EASY (BUS)
Caja de diagnóstico W.EASY (autobús) robusta
Solución de almacenamiento sofisticada para hardware W.EASY, adaptada a talleres de autobuses

Solución de almacenamiento sofisticada para hardware W.EASY

  • Especialmente adaptado a las necesidades de los talleres de autobuses para dar cabida a todas las soluciones de cable especiales
  • Necesario para vehículos anteriores a la norma EURO 6

El pedido se realiza con un sistema

  • Las incrustaciones de diseño inteligente en la caja permiten un manejo rápido y sencillo
  • Se acabaron las pérdidas de equipos valiosos gracias a una organización clara

Alcance de suministro

  • Caja de plástico con incrustaciones de PE

Equipo de diagnóstico básico W.EASY para almacenar de forma segura el cableado de diagnóstico y la interfaz de diagnóstico, adaptado a talleres de autobuses


El cableado no está incluido en el contenido

Material

Polipropileno, poliéster, polietileno
Más Información

Longitud

575 mm
Más Información

Anchura

475 mm
Más Información

Color

AntracitaGris plata
Más Información

Código del sistema armonizado

42021250000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5200.000 g
Más Información

Altura

270 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

575 x 475 x 270 mm
Más Información
Scroll to top