CAJA IQ350

Ref.: W070200401
Ver todas las versiones

CAJA IQ350

Descripción

CAJA IQ350

Longitud

0 mm
Más Información

Número de amortiguadores por hoja

0 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

392113100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información
Scroll to top