Caja de conexión estanca

Ref.: 0975050902
Ver todas las versiones
CAJA-ESTANCA-IP55-LH-100X100X45
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA-ESTANCA-IP55-LH-100X100X45
Caja de conexión estanca
IP 55
Caja para sistemas con conos para instalaciones eléctricas externas.

Caja para sistema ABS

  • Con conos de goma
  • Gris RAL 7035

Sistema de conexión especial

  • Tornillos de plástico, 1/4 de vuelta
  • Conexión entre la tapa de protección y la caja del sistema

Cumple con las normas

  • EN 60670-1
  • EN 60670-22
  • UNE 20451
  • IEC 60670

Clasificación IP

  • IP 55

Clasificación IK

  • IK 08

Resistencia al hilo incandescente

  • 650 °C (conforme con la norma EN 60695)

Temperatura de funcionamiento:

  • -25 ºC a 85 ºC

Clasificación de inflamabilidad

  • HB (UL94)

Sin halógenos

Material

ABS
Más Información

Número de entradas de cable

7 Uds
Más Información

Clase de protección IP

IP 55
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Difícilmente inflamable

650°C
Más Información

Otro estándar

IEC 60670UNE 20451
Más Información

Estándar EN

60670 (VDE 0606)
Más Información

Resistente a impactos

IK08
Más Información

Tensión nominal

400.0 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.8 g
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 85 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

100 x 100 x 45 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975050902

Ficha Técnica

32408168.pdf
Scroll to top