Cajas de derivación estancas IP 55

Ref.: 0975050907
Ver todas las versiones
CAJA ESTANCA IP55 TROQUEL 75X75X39MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA ESTANCA IP55 TROQUEL 75X75X39MM
Cajas de derivación estancas IP 55

Características

  • Material en ABS.
  • Color gris RAL 7035.
  • Temperatura de aplicación: -25Cº a +85Cº.
  • Grado de protección: IP 55.
  • Resistencia al impacto: IK 08.
  • Grado de autoextinguibilidad: HB (UL94).
  • Resistencia al hilo incandescente: 650ºC (Norma EN 60695).
  • Presión de bola: 70º.
  • Libre de halógenos (excepto conos)
  • Fabricado según Norma: IEC 60670-1 y IEC 60670-22
  • Cumple la Directiva de baja tensión 2014/35/EU
  • Diferentes altenativas: ciega, con cono, troquelada.
  • Tornillos sujeción tapa en algunos modelos, en plástico ¼ de vuelta.
  • Sistema de unión especial entre tapa y caja. (fig.15)

Para instalaciones eléctricas de superficie.

Material

ABS
Más Información

Número de entradas de cable

5 Uds
Más Información

Clase de protección IP

IP 55
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

-25 °C
Más Información

Longitud

39 mm
Más Información

Diseño

Internal fixing points
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

40 °C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro

107 mm
Más Información

Resistente a impactos

IK08
Más Información

Tensión nominal

4 kV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.000 g
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

40 hasta -25 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

39 x 75 x 75 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975050907

Ficha Técnica

32408168.pdf
Scroll to top