CAJA EMPALME S. PRESION 75X75X40

Ref.: 097505042
Ver todas las versiones
CAJA EMPALME S. PRESION 75X75X40

Descripción

CAJA EMPALME S. PRESION 75X75X40

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 HB
Más Información

Número de entradas de cable

7 Uds
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Material de la sección superior

Polipropileno
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Color

Gris luminoso, similar a RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Difícilmente inflamable

650°C
Más Información

Material de la sección inferior

Polietileno
Más Información

Rango de sellado máximo

12.5 mm
Más Información

Rango de sellado mínimo

8.2 mm
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85389099990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.650 g
Más Información

Altura

37 mm
Más Información

Rango mínimo/máximo de sellado

8,2-12,5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

75 x 75 x 37 mm
Más Información
Scroll to top