Caja de herramientas de PP

Ref.: 0962219004
Ver todas las versiones
CAJA DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL NR4

Descripción

CAJA DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL NR4
Caja de herramientas de PP
Con compartimentos extraíbles y una bandeja extraíble
  • De polipropileno, que proporciona resistencia a los impactos y robustez
  • Fácil y cómoda de transportar gracias a su asa de aluminio de gran tamaño
  • Tara baja
  • Cierre metálico
  • Se puede cerrar con un candado
  • Dos compartimentos extraíbles para piezas pequeñas en la tapa
  • Cierre de aluminio interactivo
  • Esquinas resistentes a los golpes fabricadas en termoplástico

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura

663 mm
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

42021250000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3900.000 g
Más Información

Altura

268 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

663 x 270 x 268 mm
Más Información
Scroll to top