Caja de empalme para tabique hueco con garras

Ref.: 0975030301
Ver todas las versiones
EMPALME-YESO-GARRA-TAPA-TORN-194X154X50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EMPALME-YESO-GARRA-TAPA-TORN-194X154X50
Caja de empalme para tabique hueco con garras
Caja para empalmes y derivaciones en tabique hueco, fijada mediante garras metálicas.

Características

  • Material: ABS libre de halógenos.
  • Cierre de la tapa mediante tornillos.
  • Tapa de color blanco.

Profundidad

50 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Anchura

154 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Difícilmente inflamable

650°C
Más Información

Número de entradas de línea

16 Uds
Más Información

Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro ener

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

223.000 g
Más Información

Altura

194 mm
Más Información

Altura x anchura x profundidad

194 x 154 x 50 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975030301

Ficha Técnica

59954942.pdf
Scroll to top