Caja de enchufe para lámpara

Ref.: 0558101111
Ver todas las versiones
CAJA DE CONEXION PARA H1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA DE CONEXION PARA H1
Caja de enchufe para lámpara
Conector eléctrico para coche

Material

PA
Más Información

Anchura

13.4 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0558101111

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top