Cajas de derivación estancas IP 55

Ref.: 0975051904
Ver todas las versiones
CAJA CONEXION ESTANCA IP55 150X110X63MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAJA CONEXION ESTANCA IP55 150X110X63MM
Cajas de derivación estancas IP 55

Características

  • Material en ABS.
  • Color gris RAL 7035.
  • Temperatura de aplicación: -25Cº a +85Cº.
  • Grado de protección: IP 55.
  • Resistencia al impacto: IK 08.
  • Grado de autoextinguibilidad: HB (UL94).
  • Resistencia al hilo incandescente: 650ºC (Norma EN 60695).
  • Presión de bola: 70º.
  • Libre de halógenos (excepto conos)
  • Fabricado según Norma: IEC 60670-1 y IEC 60670-22
  • Cumple la Directiva de baja tensión 2014/35/EU
  • Diferentes altenativas: ciega, con cono, troquelada.
  • Tornillos sujeción tapa en algunos modelos, en plástico ¼ de vuelta.
  • Sistema de unión especial entre tapa y caja. (fig.15)

Para instalaciones eléctricas de superficie.

Material

ABS
Más Información

Número de entradas de cable

0 Uds
Más Información

Clase de protección IP

IP 55
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

-25 °C
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

40 °C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro

186 mm
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

4 kV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

192.000 g
Más Información

Altura

110 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

40 hasta -25 °C
Más Información

Longitud x anchura x altura

63 x 150 x 110 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0975051904

Ficha Técnica

32408168.pdf
Scroll to top