Cadena

Ref.: 0993702127
Ver todas las versiones
CADENA-MOTOSIERRA-C(3/8-64)-45CM-1-5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CADENA-MOTOSIERRA-C(3/8-64)-45CM-1-5
Cadena
Para motosierra
Cadenas de sierra para motosierras de gasolina y eléctricas
  • Con elemento de seguridad para una menor tendencia al rebote
  • Lubricación óptima para una vida útil más prolongada gracias al sistema Centri-Lube™
  • Endurecimiento especial para unos resultados de corte óptimos y una larga vida útil

Máquinas adecuadas

Dolmar 110Dolmar 111Dolmar 115Dolmar PS-4600SDolmar PS-5000Dolmar PS-6000Dolmar PS-6100Dolmar PS-6800Echo CS-5501Echo CS-6700Echo CS-6701Echo CS-680Echo CS-8000Zenoah G621AVZenoah G621AVS
Más Información

Tipo de cadena

Cincel completo
Más Información

Anchura de los enlaces de accionamiento

1.5 mm
Más Información

Longitud de corte en pulgadas

18 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de enlaces de accionamiento

64 Uds
Más Información

Longitud de la cadena

1195 mm
Más Información

Longitud de corte

45 cm
Más Información

Anchura de la ranura

1.5 mm
Más Información

Partición

9.3 mm
Más Información

Partición en pulgadas

3/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

301.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0993702127

Ficha Técnica

178083304.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top