Cadena

Ref.: 0993702117
Ver todas las versiones

CADENA-MOTOSIERRA-S(3/8-57)-40CM-1-3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CADENA-MOTOSIERRA-S(3/8-57)-40CM-1-3
Cadena
Para motosierra
Cadenas de sierra para motosierras de gasolina y eléctricas
  • Con elemento de seguridad para una menor tendencia al rebote
  • Lubricación óptima para una vida útil más prolongada gracias al sistema Centri-Lube™
  • Endurecimiento especial para unos resultados de corte óptimos y una larga vida útil

Máquinas adecuadas

Alpina A10Alpina A12Alpina A14Alpina E120Alpina E130Alpina E150Alpina E160Alpina E170Alpina KS1500BBosch AKE40-19 PROBosch AKE40BGardena CST4020-XGüde KS400ERyobi HCS3435BASolo 630
Más Información

Tipo de cadena

Medio cincel
Más Información

Anchura de los enlaces de accionamiento

1.3 mm
Más Información

Longitud de corte en pulgadas

16 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de enlaces de accionamiento

57 Uds
Más Información

Longitud de la cadena

1083 mm
Más Información

Longitud de corte

40 cm
Más Información

Anchura de la ranura

1.3 mm
Más Información

Partición

9.3 mm
Más Información

Partición en pulgadas

3/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Catálogo General

0993702117

Ficha Técnica

178083304.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top