Máquinas adecuadas |
Dolmar PS-410Dolmar PS-411Dolmar PS-420Jonsered 2014Jonsered 2016Jonsered 2036Jonsered 2040Jonsered 2045Jonsered 2050Partner 405Partner 410Partner 460Partner EL1450Partner EL1500Partner EL1650 |
Tipo de cadena |
Medio cincel |
Anchura de los enlaces de accionamiento |
1.3 mm |
Longitud de corte en pulgadas |
15 in |
Material |
ST |
Número de enlaces de accionamiento |
64 Uds |
Longitud de la cadena |
1056 mm |
Longitud de corte |
38 cm |
Anchura de la ranura |
1.3 mm |
Partición |
8.23 mm |
Partición en pulgadas |
0.325 in |
Peso del producto (por artículo) |
215.000 g |
Catálogo General |
0993702118 |
Ficha Técnica |
178083304.pdf |