Cadena cuadrada de seguridad

Ref.: 0688906814
CADENA D8 L900MM

Descripción

CADENA D8 L900MM
Cadena cuadrada de seguridad
La cadena de seguridad de eslabones cuadrados proporciona una protección eficaz contra daños a la pintura

Para proteger puertas, escaleras de mano, vehículos, puertas dobles, zonas exteriores de restaurantes (mesas, sillas) y muchos otros artículos.

Superficie

ZN
Más Información

Fuerza del enlace

8 mm
Más Información

Longitud

900 mm
Más Información

Material de la cadena

Acero endurecido
Más Información

Código del sistema armonizado

73158900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1232.000 g
Más Información
Scroll to top