Cacillo inox

Ref.: 6105001160
Ver todas las versiones

CACILLO INOX MONOBLOCK 16 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CACILLO INOX MONOBLOCK 16 CM
Cacillo inox
MONOBLOCK

Servir sopas frías o calientes, cremas tales como vichyssoise, gazpachos. Traspasar líquidos de un recipiente a otro.

Material

304
Más Información

Longitud

56 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560 g
Más Información

Catálogo General

6105001160

Ficha Técnica

32411816.pdf
Scroll to top