Modo de carga de cable 3 T2/T2

Ref.: 0510650234
Ver todas las versiones
CABLE CARGA VEH ELEC T2 T2 32A 4M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE CARGA VEH ELEC T2 T2 32A 4M
Modo de carga de cable 3 T2/T2
Para cargar vehículos eléctricos o híbridos con interfaz de tipo 2
  • Los agarres de goma evitan los deslizamientos accidentales en situaciones de lluvia, hielo o manos manchadas de grasa
  • Cable blando y flexible incluso en condiciones muy frías
  • Conectores ligeros y especialmente ergonómicos
  • Cinta de hook-and-loop para agrupar y enganchar cables
  • No raya la pintura del vehículo gracias a la tapa de protección con cinta de fijación ajustable
  • Efecto de indicación visual mediante cable rojo

Diámetro del cable

16.1 mm
Más Información

Corriente nominal

32 A
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Enchufe en el lateral del vehículo

Tipo 2
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Toma lateral de la estación de carga

Tipo 2
Más Información

Tipo de cable

H07BZ5-F 5G 6 mm² + 1 x 0,75 mm²
Más Información

Potencia de carga

22 kW
Más Información

Otro estándar

IEC 62196-1IEC 62196-2
Más Información

Número de fases

3 Uds
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.580 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0510650234

Ficha Técnica

117349493.pdf
Scroll to top