Cable para vehículos FLRY

Ref.: 07700759
Ver todas las versiones
CABLE AISL.ZEBRA 0,75 MARRON
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE AISL.ZEBRA 0,75 MARRON
Cable para vehículos FLRY
En bobina de plástico para el sistema de 10 rollos ORSY®
  • Alta calidad con un contenido de cobre del 99,9 %
  • Tensión nominal: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • Revestimiento externo de PVC
  • Sin silicona, cadmio ni plomo

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

1.80 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

0.75 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.840 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 85 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07700759

Ficha Técnica

32408084.pdf
Scroll to top