Cable de conexión para transformador de tensión

Ref.: 096380 349
Ver todas las versiones
CABLE-TRANSFORMADOR-MB-SPRINTER-2M-16MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE-TRANSFORMADOR-MB-SPRINTER-2M-16MM
Cable de conexión para transformador de tensión
Para Mercedes-Benz Sprinter a partir del año de fabricación 2018
  • Incluye un fusible de 200 A

Material

CU
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Sección transversal del cable

16 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.710 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380349

Ficha Técnica

32411618.pdf
Scroll to top