Cable para actuador electrotérmico

Ref.: 0886901002
Ver todas las versiones

CABLE-ACTUADOR-ELECTROTERMICO-2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE-ACTUADOR-ELECTROTERMICO-2M
Cable para actuador electrotérmico

Material

PLA
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Catálogo General

0886901002

Ficha Técnica

641128628.pdf
Scroll to top