Cable para actuador electrotérmico

Ref.: 0886901015
Ver todas las versiones
CABLE-ACTUADOR-ELECTROTERMICO-15M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE-ACTUADOR-ELECTROTERMICO-15M
Cable para actuador electrotérmico

Material

PLA
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

490.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886901015

Ficha Técnica

641128628.pdf
Scroll to top