Cable adaptador para Audi, Ford, Seat, VW y Volvo

Ref.: 0900200660
Ver todas las versiones
CABLE OBD FORD VOLVO AUDI VW
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE OBD FORD VOLVO AUDI VW
Cable adaptador para Audi, Ford, Seat, VW y Volvo
Para poder diagnosticar también modelos más antiguos, con adaptación rápida y sencilla.

Modelo del año 1985-1999

  • 100
  • 200
  • 80
  • 90
  • A6 [94-97]
  • Coupe
  • Courier
  • Escort
  • Fiesta [87-95]
  • Granada
  • Mondeo [93-00]
  • Orion
  • Scorpio
  • Sierra
  • Transit [-90]
  • Transit [91-99]
  • Toledo I [-99]
  • Corrado
  • Golf II
  • Jetta [84-92]
  • LT I
  • Passat III
  • Polo I [81-90]
  • Polo II [91-94]
  • T3 (furgoneta)
  • T4 (furgoneta)
  • Vento
  • 240
  • 440
  • 460
  • 480
  • 740
  • 780
  • 850
  • 940
  • 960
  • C70 [98-05]
  • S40/V40 [-04]
  • V70/S70 [-00]
  • V90/S90

Diagnóstico de vehículos para turismos y furgonetas


Cuando se realizan diagnósticos con este cable adaptador, también se requiere el cable de alimentación 0900200917 para suministrar energía.

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0900200660

Ficha Técnica

32411131.pdf
Scroll to top