Cable de conexión Sensomatic

Ref.: F121100289
Ver todas las versiones
CABLE CONEXION SENSOMATIC 1000 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE CONEXION SENSOMATIC 1000 MM
Cable de conexión Sensomatic
Con distribuidor de dos salidas

Combinación 2 en 1

  • El sistema de apertura electromecánico con cierre suave no podría ser más fácil de abrir y cerrar; dispone de un sistema de amortiguación mecánica
  • El cajón se abre con ayuda electrónica
  • Cierre suave

Sensomatic

  • Para abrir, toque rápidamente o tire en cualquier punto de todo el panel frontal
  • Una fuente de alimentación suministra hasta 30 unidades de apertura
  • Se pueden tocar hasta tres cajones al mismo tiempo
  • La profundidad de instalación más baja del mercado entre la pared posterior del cajón y la unidad

Fácil de instalar

Cableado mínimo: plug & play


Una unidad de apertura para todas las clases de peso y anchos de cuerpo de hasta 1200 mm

Longitud

1000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F121100289

Ficha Técnica

32407213.pdf

Ficha Técnica

32407214.pdf

Ficha Técnica

32407215.pdf

Ficha Técnica

32407216.pdf

Ficha Técnica

32407217.pdf

Ficha Técnica

32407218.pdf

Ficha Técnica

32407219.pdf

Ficha Técnica

32407220.pdf

Ficha Técnica

32407221.pdf

Ficha Técnica

32407222.pdf

Ficha Técnica

32407223.pdf

Ficha Técnica

32407224.pdf
Scroll to top