Terminal de cable metálico con rosca exterior M8

Ref.: 5255000613
Ver todas las versiones
CABLE CON ROSCA M8 L3M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABLE CON ROSCA M8 L3M
Terminal de cable metálico con rosca exterior M8
Facilita la instalación y la calibración. No se necesita ninguna preparación
  • Sección transversal de 7 x 7, diámetro del cable de 2 mm
  • Mayor protección contra vibraciones en comparación con una varilla roscada
  • Se puede montar inclinado sin necesidad de rieles de montaje

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Ventilación, aplicaciones de aire acondicionado y calefacción, tuberías, sistemas de sujeción de cables, iluminación, altavoces, suspensiones de seguridad, sobrecarga de cables, paneles de aislamiento para salas frías, señalización, decoración, techos suspendidos, sistemas transportadores, anclajes.

Material

ST
Más Información

Superficie

A0K
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diámetro del cable de acero

2 mm
Más Información

Longitud del cable de acero

3 m
Más Información

Rosca de conexión

M8
Más Información

Carga permitida

0.55 kN
Más Información

Longitud de los extremos del cable de acero

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73121098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.400 g
Más Información

Diagrama de construcción de cuerda

7 x 7
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5255000613

Ficha Técnica

32408387.pdf
Scroll to top