Cable metálico

Ref.: 0520000080
Ver todas las versiones
CAB. ACERO GALV. D8X100M EN12385-4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAB. ACERO GALV. D8X100M EN12385-4
Cable metálico

En conformidad con la norma DIN EN 12385-4:2003-03

  • En acero galvanizado.
  • Composición: 6 x 7 + 1 hilos hasta Ø 5 mm y 6 x 19 + 1 hilos hasta Ø 10 mm.
  • Resistencia de rotura del hilo: 160 Kg/mm².
  • Buen radio de curvatura.
  • Envasado: rollo de 100 metros plastificado.

Ascensores, cabestrantes, montacargas, vientos, eslingas, sujeción vallas metálicas, etc.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

1000 dm
Más Información

Diámetro del alambre

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

Número de cables

1 unidad
Más Información

Estándar EN

12385-4
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Normas

EN 12385-4
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0520000080

Ficha Técnica

32406593.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top