Cabezal de herramienta, diseño grande

Ref.: 0714107585
Ver todas las versiones
CABEZAL-CRIMPADORA(1,5-2,5SMM)FLAGPLG6,3

Descripción

CABEZAL-CRIMPADORA(1,5-2,5SMM)FLAGPLG6,3
Cabezal de herramienta, diseño grande
Para crimpadoras
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Localizador

No
Más Información

Tipo de conector

Conector de gandera 6,3
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Número de puntos de crimpado

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

189.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información
Scroll to top