Cabezal de herramienta, diseño pequeño

Ref.: 0714107529
Ver todas las versiones
CABEZAL-CRIMPADORA-0,35-1,0-MCP2,8-

Descripción

CABEZAL-CRIMPADORA-0,35-1,0-MCP2,8-
Cabezal de herramienta, diseño pequeño
Para crimpadora
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.35 mm²
Más Información

Localizador

Más Información

Tipo de conector

MCP 2,8 sellado
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,35-1 mm²
Más Información
Scroll to top