Cabezal de herramienta, diseño pequeño

Ref.: 0714107547
Ver todas las versiones
CABEZAL-CRIMPADORA-0,2-2,5-JPT2,8-SEALED

Descripción

CABEZAL-CRIMPADORA-0,2-2,5-JPT2,8-SEALED
Cabezal de herramienta, diseño pequeño
Para crimpadora
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.2 mm²
Más Información

Localizador

Más Información

Tipo de conector

Temporizador de potencia Junior 2,8 sellado
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Número de puntos de crimpado

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,2-2,5 mm²
Más Información
Scroll to top