Cabezal de herramienta, diseño pequeño

Ref.: 0714107521
Ver todas las versiones
CABEZAL-CRIMPADORA(0,08-0,75SMM)

Descripción

CABEZAL-CRIMPADORA(0,08-0,75SMM)
Cabezal de herramienta, diseño pequeño
Para crimpadora
  • Calidad de fabricante de piezas originales
  • Producto fabricado en Alemania

Sección transversal mínima del alambre

0.08 mm²
Más Información

Localizador

Más Información

Tipo de conector

Sellado MQS
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Número de puntos de crimpado

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

0.75 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,08-0,75 mm²
Más Información
Scroll to top