Soporte profesional de rodillo y bolas

Ref.: 071515 90
Ver todas las versiones
CABALLETE DE APOYO CON RODILLO 65-120CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CABALLETE DE APOYO CON RODILLO 65-120CM
Soporte profesional de rodillo y bolas
Soporte telescópico con bolas y rodillo para piezas de madera o metal
  • Soporte con apoyo de bolas y rodillo intercambiable para manipular todas las longitudes de piezas
  • Rodillo de acero cincado
  • Placa inclinable con 6 bolas
  • Ajuste telescópico para colocar el soporte a la altura de trabajo deseada
  • Trípode de diámetro amplio para una gran estabilidad
  • Base con almohadillas antideslizantes que no dejan marcas
  • Ajuste rápido y fácil de usar
  • Producto con número de lote para una buena trazabilidad
  • Capacidad de carga: 150 kg en la posición más baja y 40 kg a la altura máxima

Altura de trabajo máxima

1200 mm
Más Información

Profundidad

650 mm
Más Información

Material

Metal
Más Información

Anchura

405 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.500 kg
Más Información

Altura

1200 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07151590

Ficha Técnica

32410885.pdf
Scroll to top