Matriz de cambio rápido para terminales para cables cerrados

Ref.: 0714107923
Ver todas las versiones
CAB TERM SIN AISLAR 1,5-2,5-6-10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAB TERM SIN AISLAR 1,5-2,5-6-10
Matriz de cambio rápido para terminales para cables cerrados

Cabezal para prensaterminales de matriz intercambiable

Cambio fácil y rápido de las matrices sin necesidad de herramientas

Matriz para terminales para cables cerrados

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

4140.0
Más Información

Color

Gris
Más Información

Número de puntos de crimpado

4 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

10 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.100 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-10 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714107923

Ficha Técnica

32408976.pdf
Scroll to top