Cabezal de cambio rápido para manguitos protectores

Ref.: 0714107926
Ver todas las versiones
CAB TERM PUNTERA 6, 10, 16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAB TERM PUNTERA 6, 10, 16
Cabezal de cambio rápido para manguitos protectores

Cabezal para crimpadora de matriz intercambiable

Cambio fácil y rápido de las matrices sin necesidad de herramientas

Cabezal para punteras de aislado de cables

Sección transversal mínima del alambre

6 mm²
Más Información

Material

4140.0
Más Información

Color

Gris
Más Información

Número de puntos de crimpado

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

76.700 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

6-16 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714107926

Ficha Técnica

32408976.pdf
Scroll to top