Cabezal de cambio rápido para terminales con y sin collar

Ref.: 0714107925
Ver todas las versiones
CAB TERM PUNT 0,5-0,75-1-1,5-2,5-4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAB TERM PUNT 0,5-0,75-1-1,5-2,5-4
Cabezal de cambio rápido para terminales con y sin collar

Cabezal para crimpadora de matriz intercambiable

Cambio fácil y rápido de la matriz sin necesidad de herramientas

Cabezal para terminales con y sin collar

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

4140.0
Más Información

Color

Gris
Más Información

Número de puntos de crimpado

6 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

4 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.100 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-4 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714107925

Ficha Técnica

32408976.pdf
Scroll to top