Matriz de cambio rápido para terminales aislados para cables

Ref.: 0714107922
Ver todas las versiones
CAB TERM AISLAD 0,5-1, 1,5-2,5, 4-6
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CAB TERM AISLAD 0,5-1, 1,5-2,5, 4-6
Matriz de cambio rápido para terminales aislados para cables

Cabezal para prensaterminales de matriz intercambiable

Cambio fácil y rápido de las matrices sin necesidad de herramientas

Matriz para terminales aislados

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

4140.0
Más Información

Color

Gris
Más Información

Número de puntos de crimpado

3 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.600 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-6 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714107922

Ficha Técnica

32408976.pdf
Scroll to top